{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Dĺžka kľúča L | 179 mm | |
Šírka rozovretia b | 27,9 mm | |
Výška rozovretia h1 | 6 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,2 mm | |
⌀ krúžku D | 26,4 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614828 12 | |
EAN/GTIN | 4062406649760 | |
Číslo výrobcu | 614828 12 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
700 kus/y s okamžitým dodaním
18,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 165 kus/y s okamžitým dodaním
13,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
23,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
14,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 066 kus/y s okamžitým dodaním
23,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
930 kus/y s okamžitým dodaním
11,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 458 kus/y s okamžitým dodaním
14,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 26,4 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 23,7 mm |
Rozmer cez steny | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Šírka rozovretia b | 27,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,6 mm |
Výška rozovretia h1 | 6 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 5,3 mm |