{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Dĺžka kľúča L | 153 mm | |
Šírka rozovretia b | 21,9 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5 mm | |
Výška krúžku h2 | 7,6 mm | |
⌀ krúžku D | 20,9 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614828 9 | |
EAN/GTIN | 4062406649739 | |
Číslo výrobcu | 614828 9 |