{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 14 mm | |
Dĺžka kľúča L | 192 mm | |
Šírka znamienka b | 30,4 mm | |
Výška krtka h1 | 6,4 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,3 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 28,4 mm | |
Poloha krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Račňa prepínateľná | Áno | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614828 14 | |
EAN/GTIN | 4062406649784 | |
Číslo výrobcu | 614828 14 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
598 kus/y s okamžitým dodaním
19,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 372 kus/y s okamžitým dodaním
15,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
24,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
15,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
602 kus/y s okamžitým dodaním
25,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 736 kus/y s okamžitým dodaním
12,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
640 kus/y s okamžitým dodaním
15,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol sledovania | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Prsteň⌀ D.. | 28,4 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
Dĺžka kľúča L | 192 mm | 193 mm | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 192 mm | 193 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka znamienka b | 30,4 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
Výška krtka h1 | 6,4 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |