{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Dĺžka kľúča L | 112 mm | |
Šírka rozovretia b | 30,9 mm | |
Výška rozovretia h1 | 6,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,4 mm | |
⌀ krúžku D | 27,3 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614816 14 | |
EAN/GTIN | 4045197287212 | |
Číslo výrobcu | 614816 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou krátke vyhotovenie 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
15,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 776 kus/y s okamžitým dodaním
15,04 €
4,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním
24,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
731 kus/y s okamžitým dodaním
25,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
798 kus/y s okamžitým dodaním
15,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Následný uhol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ krúžku D | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
Dĺžka kľúča L | 112 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška rozovretia h1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,3 |