{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Dĺžka kľúča L | 122 mm | |
Šírka rozovretia b | 34 mm | |
Výška rozovretia h1 | 7,1 mm | |
Výška krúžku h2 | 10,6 mm | |
⌀ krúžku D | 30,3 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614816 16 | |
EAN/GTIN | 4045197198983 | |
Číslo výrobcu | 614816 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou krátke vyhotovenie 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 065 kus/y s okamžitým dodaním
16,63 €
5,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
822 kus/y s okamžitým dodaním
28,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 498 kus/y s okamžitým dodaním
28,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
828 kus/y s okamžitým dodaním
17,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Následný uhol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Šírka rozovretia b | 34 | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |