{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15 mm | |
Dĺžka kľúča L | 118 mm | |
Šírka rozovretia b | 33,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 6,9 mm | |
Výška krúžku h2 | 10 mm | |
⌀ krúžku D | 28,9 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614816 15 | |
EAN/GTIN | 4045197198976 | |
Číslo výrobcu | 614816 15 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou krátke vyhotovenie 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 409 kus/y s okamžitým dodaním
15,71 €
6,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 040 kus/y s okamžitým dodaním
26,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
996 kus/y s okamžitým dodaním
26,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 919 kus/y s okamžitým dodaním
16,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška rozovretia h1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,3 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |