Pre túto položku je dostupný iný variant:

Otvorený / očkový kľúč s račňou 16

Č. pol.: 614800 16
Zľava
17,12 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 183 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 16 mm
    Dĺžka kľúča L 216 mm
    Šírka rozovretia b 34 mm
    Výška rozovretia h1 7,1 mm
    Výška krúžku h2 10,6 mm
    ⌀ krúžku D 30,3 mm
    Nastavenie krúžku 0 Stupeň
    Počet zubov 72
    Následný uhol 5 Stupeň
    Výrobný postup kovaný v zápustke
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch matne chrómované
    Rozmery cez steny metrické
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 614800 16
    EAN/GTIN 4045197160263
    Číslo výrobcu 614800 16

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
    Extrémne malý uhol záberu 5°.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka