{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 41 mm | |
Dĺžka kľúča L | 550 mm | |
Šírka rozovretia b | 83 mm | |
Výška rozovretia h1 | 18 mm | |
Výška krúžku h2 | 22 mm | |
⌀ krúžku D | 72,9 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614800 41 | |
EAN/GTIN | 4045197511874 | |
Číslo výrobcu | 614800 41 |