{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 12 mm | |
Dĺžka kľúča L | 174 mm | |
Šírka znamienka b | 25,9 mm | |
Výška krtka h1 | 5,8 mm | |
Výška krúžku h2 | 8,7 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 23,7 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614812 12 | |
EAN/GTIN | 4045197160409 | |
Číslo výrobcu | 614812 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou s výkyvnou hlavou, Rozmer cez steny: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
23,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 274 kus/y s okamžitým dodaním
13,80 €
5,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
14,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 107 kus/y s okamžitým dodaním
23,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 123 kus/y s okamžitým dodaním
14,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 174 mm | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka znamienka b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,6 mm |
Výška krúžku h2 | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 9,2 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |