{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Dĺžka kľúča L | 174 mm | |
Šírka rozovretia b | 27,6 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5,3 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,2 mm | |
⌀ krúžku D | 23,7 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Konečný doraz zo strany rozovretia | nie | |
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614770 12 | |
EAN/GTIN | 4067263001119 | |
Číslo výrobcu | 614770 12 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 452 kus/y s okamžitým dodaním
14,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 160 kus/y s okamžitým dodaním
13,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
23,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
14,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 065 kus/y s okamžitým dodaním
23,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
929 kus/y s okamžitým dodaním
11,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
699 kus/y s okamžitým dodaním
18,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | chrómovaná | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované |
⌀ krúžku D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Rozmer cez steny | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Šírka rozovretia b | 27,6 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Výška rozovretia h1 | 5,3 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm |