{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 18 mm | |
Dĺžka kľúča L | 239 mm | |
Šírka znamienka b | 39,5 mm | |
Výška krtka h1 | 6,7 mm | |
Výška krúžku h2 | 11,2 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 33,4 mm | |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Koniec zastavte na strane úst | nie | |
Funkcia držania na strane čeľuste | nie | |
S otočnou hlavou | nie | |
Račňa prepínateľná | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614770 18 | |
EAN/GTIN | 4067263001171 | |
Číslo výrobcu | 614770 18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 565 kus/y s okamžitým dodaním
19,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 658 kus/y s okamžitým dodaním
18,54 €
5,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
673 kus/y s okamžitým dodaním
30,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 056 kus/y s okamžitým dodaním
31,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný proces | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | chrómovaná | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované |
Prsteň⌀ D.. | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Dĺžka kľúča L | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 130 mm | 239 mm |
Šírka kľúča | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Výška krúžku h2 | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |