{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Dĺžka kľúča L | 425 mm | |
Šírka rozovretia b | 63,1 mm | |
Výška rozovretia h1 | 8,9 mm | |
Výška krúžku h2 | 16,6 mm | |
⌀ krúžku D | 60 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Konečný doraz zo strany rozovretia | nie | |
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614770 30 | |
EAN/GTIN | 4067263001232 | |
Číslo výrobcu | 614770 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 678 kus/y s okamžitým dodaním
45,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
43,05 €
23,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
92,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
35,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované |
⌀ krúžku D | 60 | 60 | 60 | 59,7 |
Dĺžka kľúča L | 425 | 425 | 425 | 403 |
Rozmer cez steny | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 | 72 |
Šírka rozovretia b | 63,1 | 65 | 65 | 62,4 |