{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | |
Šírka znamienka b | 51,6 mm | |
Výška krtka h1 | 7,8 mm | |
Výška krúžku h2 | 14,7 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 47,1 mm | |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Koniec zastavte na strane úst | nie | |
Funkcia držania na strane čeľuste | nie | |
S otočnou hlavou | nie | |
Račňa prepínateľná | nie | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614770 24 | |
EAN/GTIN | 4067263001218 | |
Číslo výrobcu | 614770 24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 008 kus/y s okamžitým dodaním
33,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 778 kus/y s okamžitým dodaním
31,93 €
10,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 224 kus/y s okamžitým dodaním
54,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 795 kus/y s okamžitým dodaním
26,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol sledovania | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Prsteň⌀ D.. | 47,1 mm | 47,1 mm | 47,1 mm | 46,9 mm |
Dĺžka kľúča L | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 313 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka znamienka b | 51,6 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 51,4 mm |
Výška krtka h1 | 7,8 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |