{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 24 mm | |
Dĺžka kľúča L | 313 mm | |
Šírka rozovretia b | 51,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 10 mm | |
Výška krúžku h2 | 14,5 mm | |
⌀ krúžku D | 46,9 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614805 24 | |
EAN/GTIN | 4062406649654 | |
Číslo výrobcu | 614805 24 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 033 kus/y s okamžitým dodaním
25,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 377 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 568 kus/y s okamžitým dodaním
56,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ krúžku D | 46,9 | 47,1 | 47,1 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 |
Šírka rozovretia b | 51,4 | 50,8 | 50,8 |
Výška rozovretia h1 | 10 | 10,2 | 10,2 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |