{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 153 mm | |
Šírka rozovretia b | 21,9 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5 mm | |
Výška krúžku h2 | 7,6 mm | |
⌀ krúžku D | 20,9 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614805 10 | |
EAN/GTIN | 4062406649531 | |
Číslo výrobcu | 614805 10 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 231 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 732 kus/y s okamžitým dodaním
13,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 813 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 813 kus/y s okamžitým dodaním
20,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 746 kus/y s okamžitým dodaním
16,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 931 kus/y s okamžitým dodaním
13,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 20,9 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,9 mm | 20,8 mm |
Dĺžka kľúča L | 153 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 153 mm | 160 mm |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka rozovretia b | 21,9 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 21,9 mm | 22 mm |