{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 160 mm | |
Šírka rozovretia b | 22 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5,2 mm | |
Výška krúžku h2 | 7,7 mm | |
⌀ krúžku D | 20,8 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614812 10 | |
EAN/GTIN | 4045197160386 | |
Číslo výrobcu | 614812 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou s výkyvnou hlavou 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 746 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 855 kus/y s okamžitým dodaním
13,08 €
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
13,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 646 kus/y s okamžitým dodaním
20,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 526 kus/y s okamžitým dodaním
13,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
⌀ krúžku D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Dĺžka kľúča L | 160 | 160 | 94 | 160 | 160 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Výška krúžku h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Výška rozovretia h1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |