{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Dĺžka kľúča L | 136 mm | |
Šírka rozovretia b | 18 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5 mm | |
Výška krúžku h2 | 7 mm | |
⌀ krúžku D | 17,5 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614812 8 | |
EAN/GTIN | 4045197160362 | |
Číslo výrobcu | 614812 8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou s výkyvnou hlavou, Rozmer cez steny: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 720 kus/y s okamžitým dodaním
20,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 330 kus/y s okamžitým dodaním
12,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
288 kus/y s okamžitým dodaním
12,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 427 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 738 kus/y s okamžitým dodaním
14,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 199 kus/y s okamžitým dodaním
10,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 731 kus/y s okamžitým dodaním
13,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,5 mm |
Rozmer cez steny | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka rozovretia b | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18 mm |
Výška krúžku h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |