{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 19 mm | |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | |
Šírka znamienka b | 40,3 mm | |
Výška krtka h1 | 8,5 mm | |
Výška krúžku h2 | 11,5 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 34,5 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614812 19 | |
EAN/GTIN | 4045197160478 | |
Číslo výrobcu | 614812 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou s výkyvnou hlavou, Rozmer cez steny: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
999 kus/y s okamžitým dodaním
31,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 282 kus/y s okamžitým dodaním
19,26 €
6,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním
19,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 683 kus/y s okamžitým dodaním
32,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 223 kus/y s okamžitým dodaním
20,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol sledovania | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 250 mm |
Šírka kľúča | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Šírka znamienka b | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
Výška krúžku h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Výška krtka h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |