Adaptér pre račňové očkové kľúče 1

Č. pol.: 614850 1
Zľava
10,92 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínanie SW 10 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Štvorhranný adaptér

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614850 1
EAN/GTIN 4045197235800
Číslo výrobcu 614850 1

Popis

Prevedenie:

Šesťhranná stopka s odpruženou guľôčkou alebo prítlačným prvkom na upevnenie do očkového kľúča.
Vonkajší štvorhran podla normy DIN 3120 s vyhadzovacom na upnutie nástrcných hlavíc.

Výhoda:

Adaptér premení račňový očkový kľúč SW 10, 13 alebo 19 mm na račňu.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ockové racnové klúce c. 614800614820, 614845 a 614870614875, všetky s velkostou 10.