Adaptér pre račňové očkové kľúče 3

Č. pol.: 614850 3
Zľava
13,30 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upínanie SW 19 mm
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Štvorhranný adaptér

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 614850 3
    EAN/GTIN 4045197235824
    Číslo výrobcu 614850 3

    Popis

    Prevedenie:

    Šesťhranná stopka s odpruženou guľôčkou alebo prítlačným prvkom na upevnenie do očkového kľúča.
    Vonkajší štvorhran podla normy DIN 3120 s vyhadzovacom na upnutie nástrcných hlavíc.

    Výhoda:

    Adaptér premení račňový očkový kľúč SW 10, 13 alebo 19 mm na račňu.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Vhodné pro:

    Ockové racnové klúce c. 614800614820, 614845 a 614870614875, všetky s velkostou 19.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka