{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Dĺžka kľúča L | 358 mm | |
Šírka rozovretia b | 56,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 10,8 mm | |
Výška krúžku h2 | 15,4 mm | |
⌀ krúžku D | 52,7 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614805 27 | |
EAN/GTIN | 4062406649661 | |
Číslo výrobcu | 614805 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
309 kus/y s okamžitým dodaním
29,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
938 kus/y s okamžitým dodaním
37,31 €
17,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
76,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované |
⌀ krúžku D | 52,7 | 52 | 52 |
Dĺžka kľúča L | 358 | 359 | 359 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 |
Šírka rozovretia b | 56,4 | 55,2 | 55,2 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |