{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A1225 | |
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 70 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 A1225 | |
EAN/GTIN | 4045197723390 | |
Číslo výrobcu | 540750 A1225 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: A1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
284 kus/y s okamžitým dodaním
33,37 €
19,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
47,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
55,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
46,59 €
31,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ hlavy | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | jemná | velmi jemný | stredný | stredný |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |