{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D1210 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 11 mm | |
Celková dĺžka | 56 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 D1210 | |
EAN/GTIN | 4045197723581 | |
Číslo výrobcu | 540750 D1210 |