{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | F1020 | |
Popis tvaru | gulatý oblúk | |
⌀ hlavy | 9,6 mm | |
Dĺžka hlavy | 19 mm | |
Celková dĺžka | 64 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 F1020 | |
EAN/GTIN | 4045197723604 | |
Číslo výrobcu | 540750 F1020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie F1020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
872 kus/y s okamžitým dodaním
30,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
41,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | gulatý oblúk | gulatý oblúk |
Celková dĺžka | 64 | 60 |
⌀ hlavy | 9,6 | 10 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný |
Druh ozubenia | krížové brity | nerovnomerné ozubenie |
⌀ stopky | 6 | 6 |
Dĺžka hlavy | 19 | 20 |