{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A0616 | |
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 18 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 A0616 | |
EAN/GTIN | 4045197723369 | |
Číslo výrobcu | 540750 A0616 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: A0616
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
16,63 €
9,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
23,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
23,30 €
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
27,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia |
Celková dĺžka | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | jemná | stredný | stredný |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z5 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |