{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | E0610 | |
Popis tvaru | kvapka | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 E0610 | |
EAN/GTIN | 4045197967336 | |
Číslo výrobcu | 540750 E0610 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: E0610
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
16,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
20,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
20,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
15,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
23,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | kvapka | kvapka | kvapka | kvapka | kvapka | kvapka |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | jemná | stredný | stredný | stredný | stredný |
⌀ stopky | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |