{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D0605 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 4,7 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 D0605 | |
EAN/GTIN | 4045197723550 | |
Číslo výrobcu | 540750 D0605 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie D0605
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
17,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
39,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D0605 | Gulôcková hlava |
Celková dĺžka | 50 | 205 |
⌀ hlavy | 6 | 6 |
Ozubenie skratka | Z7 | Z7 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný |
Druh ozubenia | krížové brity | krížové brity |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z7 |