{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A1020 | |
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | |
⌀ hlavy | 9,5 mm | |
Dĺžka hlavy | 19 mm | |
Celková dĺžka | 64 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 A1020 | |
EAN/GTIN | 4045197723383 | |
Číslo výrobcu | 540750 A1020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie A1020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
26,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
41,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
37,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia |
Celková dĺžka | 64 | 60 | 60 |
⌀ hlavy | 9,5 | 10 | 10 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | velmi jemný | stredný |
Séria | Ozubenie Z7 | Ozubenie Z FINE | GARANT Master Uni |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 19 | 20 | 20 |