{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | C1625 | |
Popis tvaru | zaoblený valec | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 70 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 C1625 | |
EAN/GTIN | 4045197723543 | |
Číslo výrobcu | 540750 C1625 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie C1625
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním
48,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
73,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
69,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | zaoblený valec | zaoblený valec | zaoblený valec |
Celková dĺžka | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ hlavy | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezný materiál | HM | HM AlCrN | AlTiN |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 25 mm | 25 mm | 25 mm |