{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z7 | |
Ozubenie skratka | Z7 | |
Druh ozubenia | krížové brity | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | E0813 | |
Popis tvaru | kvapka | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 15 mm | |
Celková dĺžka | 60 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540750 E0813 | |
EAN/GTIN | 4045197967343 | |
Číslo výrobcu | 540750 E0813 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza Z7 − stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: E0813
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
18,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
26,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
31,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | kvapka | kvapka | kvapka |
Celková dĺžka | 60 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ hlavy | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný | stredný |
Druh ozubenia | krížové brity | nerovnomerné ozubenie | nerovnomerné ozubenie |
Séria | Ozubenie Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Dĺžka hlavy | 15 mm | 13 mm | 13 mm |