{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Uni | |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM TiAlN | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 16 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540222 A0616 | |
EAN/GTIN | 4062406586669 | |
Číslo výrobcu | 540222 A0616 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: A0616
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
27,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
23,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
16,63 €
9,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
23,30 €
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia |
Celková dĺžka | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | HM TiAlN | HM | HM | HM |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | jemná | stredný | stredný |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Séria | GARANT Master Uni | Ozubenie Z5 | Ozubenie Z7 | GARANT Master Uni |