Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: D1614

Č. pol.: 540222 D1614
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Uni
Druh ozubenia nerovnomerné ozubenie
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HM TiAlN
Povrchová úprava TiAlN
Popis tvaru gula
⌀ hlavy 16 mm
Dĺžka hlavy 14 mm
Celková dĺžka 54 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540222 D1614
EAN/GTIN 4062406586850
Číslo výrobcu 540222 D1614

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích prácach dosahuje vysoká kvalita povrchu.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Hladký chod.
  • Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť. zlepšené odvádzanie triesok.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, INOX, hliník.

Stopka ⌀ 6 mm.
Frézy GARANT sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. Dodatočná povrchová úprava z TiAlN pre zvýšenú životnosť a tepelnú odolnosť. Pre vysoké tepelné a mechanické zaťaženie (vysoké zaťaženie).
  • Dlhšia životnosť.
  • Menší prívod tepla.
  • Lepší odvod triesok.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,
opracovanie zvarov a povrchov.

Poznámka:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: D1614

Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: D1614

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
51,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
43,99 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
43,99 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
45,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
31,21 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
Popis tvaru gula gula gula gula gula gula
Celková dĺžka 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 60 mm 54 mm
⌀ hlavy 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Stupeň jemnosti ozubenia stredný jemná hrubý velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) stredný stredný
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza
Dĺžka hlavy 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka