Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: C1625

Č. pol.: 540222 C1625
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Uni
Druh ozubenia nerovnomerné ozubenie
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HM TiAlN
Povrchová úprava TiAlN
Popis tvaru zaoblený valec
⌀ hlavy 16 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Celková dĺžka 65 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540222 C1625
EAN/GTIN 4062406586805
Číslo výrobcu 540222 C1625

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích prácach dosahuje vysoká kvalita povrchu.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Hladký chod.
  • Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť. zlepšené odvádzanie triesok.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, INOX, hliník.

Stopka ⌀ 6 mm.
Frézy GARANT sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. Dodatočná povrchová úprava z TiAlN pre zvýšenú životnosť a tepelnú odolnosť. Pre vysoké tepelné a mechanické zaťaženie (vysoké zaťaženie).
  • Dlhšia životnosť.
  • Menší prívod tepla.
  • Lepší odvod triesok.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,
opracovanie zvarov a povrchov.

Poznámka:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: C1625

Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: C1625

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
81,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
48,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
68,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
Popis tvaru zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec
Celková dĺžka 65 mm 65 mm 70 mm 65 mm 65 mm
Rezný materiál HM TiAlN HM HM HM HM DLC
Stupeň jemnosti ozubenia stredný velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) stredný stredný veľmi hrubý
Séria GARANT Master Uni Ozubenie Z9 Ozubenie Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Alu
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza
Dĺžka hlavy 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka