Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: D1009

Č. pol.: 540222 D1009
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Uni
Druh ozubenia nerovnomerné ozubenie
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HM TiAlN
Povrchová úprava TiAlN
Popis tvaru gula
⌀ hlavy 10 mm
Dĺžka hlavy 9 mm
Celková dĺžka 49 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540222 D1009
EAN/GTIN 4062406586836
Číslo výrobcu 540222 D1009

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích prácach dosahuje vysoká kvalita povrchu.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Hladký chod.
  • Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť. zlepšené odvádzanie triesok.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, INOX, hliník.

Stopka ⌀ 6 mm.
Frézy GARANT sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. Dodatočná povrchová úprava z TiAlN pre zvýšenú životnosť a tepelnú odolnosť. Pre vysoké tepelné a mechanické zaťaženie (vysoké zaťaženie).
  • Dlhšia životnosť.
  • Menší prívod tepla.
  • Lepší odvod triesok.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,
opracovanie zvarov a povrchov.

Poznámka:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: D1009

Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: D1009

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
33,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
28,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
28,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
29,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
19,67 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
24,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
28,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
Popis tvaru gula gula gula gula gula gula gula gula
Celková dĺžka 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 54 mm 54 mm 54 mm 49 mm
Rezný materiál HM TiAlN HM HM HM HM HM HM HM
Stupeň jemnosti ozubenia stredný jemná hrubý velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) stredný hrubý hrubý stredný
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza
Dĺžka hlavy 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka