{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z oceľ | |
Ozubenie skratka | ocel Z | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D1009 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 9,6 mm | |
Dĺžka hlavy | 8 mm | |
Celková dĺžka | 54 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540740 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197804846 | |
Číslo výrobcu | 540740 D1009 |