{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z oceľ | |
Ozubenie skratka | ocel Z | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | D0807 | |
Popis tvaru | gula | |
⌀ hlavy | 8 mm | |
Dĺžka hlavy | 7 mm | |
Celková dĺžka | 52 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540740 D0807 | |
EAN/GTIN | 4045197804839 | |
Číslo výrobcu | 540740 D0807 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza Z oceľ oceľ – hrubý D0807
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
23,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
41,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | D0807 | Gulôcková hlava |
Popis tvaru | gula | gula |
Celková dĺžka | 52 mm | 207 mm |
Ozubenie skratka | ocel Z | Z7 |
Séria | Ozubenie Z oceľ | Ozubenie Z7 |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 7 mm | 7 mm |