{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Ozubenie Z oceľ | |
Skratky zubov | ocel Z | |
Stupeň jemnosti zubov | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | G0618 | |
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | |
Hlava⌀ | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 20 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 540740 G0618 | |
EAN/GTIN | 4045197804907 | |
Číslo výrobcu | 540740 G0618 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza Z oceľ oceľ – hrubý, HM, Typ: G0618
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
23,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
27,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
19,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk |
Celková dĺžka | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
Hlava⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | HM | HM AlCrN | AlTiN |
Stopka⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 20 mm | 18 mm | 18 mm |