{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Uni | |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM TiAlN | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Popis tvaru | Plamen | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 30 mm | |
Celková dĺžka | 70 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540222 H1230 | |
EAN/GTIN | 4062406587055 | |
Číslo výrobcu | 540222 H1230 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: H1230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
68,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
39,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
56,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
⌀ hlavy | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný | stredný |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | krížové brity | nerovnomerné ozubenie |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 30 mm | 30 mm | 30 mm |