{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Uni | |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM TiAlN | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 65 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540222 A1625 | |
EAN/GTIN | 4062406586706 | |
Číslo výrobcu | 540222 A1625 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: A1625
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
70,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
42,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
59,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia |
Celková dĺžka | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný | stredný |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | krížové brity | nerovnomerné ozubenie |
Séria | GARANT Master Uni | Ozubenie Z7 | GARANT Master Uni |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 25 mm | 25 mm | 25 mm |