{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Uni | |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM | |
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 65 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540220 A1625 | |
EAN/GTIN | 4062406584801 | |
Číslo výrobcu | 540220 A1625 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Technická fréza GARANT Master UNI – stredný A1625
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
59,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
42,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
70,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia | valec bez celného ozubenia |
Celková dĺžka | 65 | 70 | 65 |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný | stredný |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | krížové brity | nerovnomerné ozubenie |
Séria | GARANT Master Uni | Ozubenie Z7 | GARANT Master Uni |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 25 | 25 | 25 |