{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | GARANT Master Uni | |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HM TiAlN | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Dĺžka hlavy | 30 mm | |
Celková dĺžka | 70 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540222 G1630 | |
EAN/GTIN | 4062406586898 | |
Číslo výrobcu | 540222 G1630 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM TiAlN, Typ: G1630
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
79,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
47,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
66,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk | zašpicatený oblúk |
Celková dĺžka | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
⌀ hlavy | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | stredný | stredný |
Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | krížové brity | nerovnomerné ozubenie |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dĺžka hlavy | 30 mm | 30 mm | 30 mm |