{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z5 | |
Ozubenie skratka | Z5 | |
Stupeň jemnosti ozubenia | jemná | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | A1225 | |
Popis tvaru | valec bez celného ozubenia | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 65 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540400 A1225 | |
EAN/GTIN | 4045197155368 | |
Číslo výrobcu | 540400 A1225 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Technická fréza Z5 − jemné, HM, Typ: A1225 |
|||||
Celková dĺžka | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ hlavy | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Stupeň jemnosti ozubenia | jemná | velmi jemný | stredný | stredný | stredný |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Séria | Ozubenie Z5 | Ozubenie Z FINE | Ozubenie Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |