Technická fréza Z5 − jemné, HM, Typ: F0618

Č. pol.: 540400 F0618
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z5
Ozubenie skratka Z5
Stupeň jemnosti ozubenia jemná
Rezný materiál HM
Tvar F0618
Popis tvaru gulatý oblúk
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 18 mm
Celková dĺžka 50 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540400 F0618
EAN/GTIN 4045197521569
Číslo výrobcu 540400 F0618

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 6 mm.
GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.
Tvar gulatého oblúka (RBF).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza Z5 − jemné, HM, Typ: F0618

Technická fréza Z5 − jemné, HM, Typ: F0618

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
18,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
24,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
26,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
31,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
26,21 €
17,50 €
Popis tvaru gulatý oblúk gulatý oblúk gulatý oblúk gulatý oblúk gulatý oblúk gulatý oblúk gulatý oblúk
Celková dĺžka 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ hlavy 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM TiAlN HM
⌀ stopky 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza
Dĺžka hlavy 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka