Technická fréza Z5 − jemné, HM, Typ: C1225

Č. pol.: 540400 C1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z5
Ozubenie skratka Z5
Stupeň jemnosti ozubenia jemná
Rezný materiál HM
Tvar C1225
Popis tvaru zaoblený valec
⌀ hlavy 12 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Celková dĺžka 65 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540400 C1225
EAN/GTIN 4045197155412
Číslo výrobcu 540400 C1225

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 6 mm.
GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.
Tvar zaobleného valca (WRC).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Technická fréza Z5 − jemné, HM, Typ: C1225

Technická fréza Z5 − jemné, HM, Typ: C1225

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
54,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
54,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
55,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
435 kus/y s okamžitým dodaním
38,32 €
22,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
53,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
57,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
64,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
35,90 €
Popis tvaru zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec zaoblený valec
Celková dĺžka 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 65 mm 65 mm
⌀ hlavy 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12,7 mm 12,7 mm 12 mm 12 mm
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM HM HM TiAlN HM
Stupeň jemnosti ozubenia jemná velmi jemný hrubý velmi hrubé (neželezné kovy/hliník) stredný hrubý hrubý stredný stredný
Druh produktu Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza Technická fréza
Dĺžka hlavy 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka