{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 100 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 180 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 32 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,3 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,26 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,13 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOM.060310 | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212803 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938275 | |
Číslo výrobcu | 212803 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 20/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
270,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
255,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Celková dĺžka Lcelk | 180 | 130 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds h6 | 20 | 20 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 32 | 34 |
Uhol rampy αmax | 2,26 | 1,62 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 10,13 | 12,4 |