XOMW060310ZZSR, HB4715, Typ: HART

Č. pol.: 212830 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,14 € / ks
  • Od 10 ks
    13,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
482 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMW060310ZZSR
Typ TVRDÁ
Typ HB4715
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,5 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Programovací polomer pri ap max 2 mm
Posuv fz na zub 0,4 mm
Hrúbka platne S 3.18 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Uhlový Polomer 1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212830 HART
EAN/GTIN 4045197942579
Číslo výrobcu 212830 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
110
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max