XOMT060310ZZER UNI

Č. pol.: 212854 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,90 € / ks
  • Od 10 ks
    13,25 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMT060310ZZER
    Typ UNI
    Typ HB415
    Rezný materiál HM
    odporúčaná hĺbka rezu ap max 1 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
    Programovací polomer pri ap max 2 mm
    Hrúbka platne S 3.18 mm
    Počet výmien/rezných hrán 3
    Uhlový Polomer 1 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212854 UNI
    EAN/GTIN 4045197943101
    Číslo výrobcu 212854 UNI

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    280
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    260
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka