Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 18/2mm

Č. pol.: 212802 18/2
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 18 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 28 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 34 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,3 mm
Uhol rampy αmax 2,82 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 8,13 mm
vhodná otočná rezná platnička XOM.060310
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212802 18/2
EAN/GTIN 4045197956026
Číslo výrobcu 212802 18/2

Popis

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka