{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Power Q | |
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 150 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 28 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,3 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,82 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 8,13 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XOM.060310 | |
Uhol nastavenia k | 15 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212803 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197956033 | |
Číslo výrobcu | 212803 18/2 |