{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XOMT060310ZZER | |
Typ | Ti | |
Typ | HB4430 | |
Rezný materiál | HM | |
odporúčaná hĺbka rezu ap max | 0,6 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Programovací polomer pri ap max | 2 mm | |
Posuv fz na zub | 0,5 mm | |
Hrúbka platne S | 3.18 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Uhlový Polomer | 1 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212842 TI | |
EAN/GTIN | 4045197942593 | |
Číslo výrobcu | 212842 TI |